※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
道刃物工業
道刃物工業の 手研磨
道刃物工業の 研磨シート
道刃物工業の 耐水ペーパー
耐水ペーパー(4枚セット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65020035
品番
71100190
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
研磨力に優れており、能面やカトラリーの仕上げに最適です。A4サイズに近い大きさでたっぷり使えます。
用途
木工、能面、木のカトラリー
材質
高純度 溶融アルミナ(ホワイトアランダム)
粒度
#80
タイプ
#80 4枚セット
適合材
木工
サイズ(mm)
280×230