道刃物工業
道刃物工業の のこぎり
道刃物工業の のこぎり本体
道刃物工業の 引き回し鋸
天道 小道具鋸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020096
品番
71200121
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般
材質
SK5
全長(mm)
250
刃長(mm)
120
刃厚(mm)
0.7