革巻小刀 直刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65020139 品番71200545
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

革巻きで握りやすい。切削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。接木などにも

用途木彫、接木 材質革巻き 幅(mm)研ぎ:65 全長(mm)210 刃幅(mm)27 材質(刃)刃物鋼鋼付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする