道刃物工業
道刃物工業の カッター
道刃物工業の ナイフ
道刃物工業の 小刀
革巻小刀 曲刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020148
品番
71200546
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
革巻きで握りやすい。削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。接木などにも
用途
木彫、接木
材質
グリップ:革巻き
幅(mm)
研ぎ:65
全長(mm)
190
刃幅(mm)
27
材質(刃)
刃物鋼鋼付