※使用例
道刃物工業
道刃物工業の バイス/クランプ/ハンドプレス
道刃物工業の バイス
道刃物工業の ベンチバイス
フリーバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65020254
品番
71300210
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途
木彫全般、篆刻
材質
アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)
取付部分:80
主な用途
木彫全般、篆刻
開き幅(mm)
最大:50