曜日別特売
80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498

80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498
80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498
80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498
80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498
80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498
80001210 ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業 65020498

ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード65020498品番80001210
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。
※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。

用途
木彫全般
付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
注意
※安全のため、使用の際はマスク・ゴーグルを使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする