道刃物工業
道刃物工業の 研削砥石
道刃物工業の 弾性研磨砥石
ミニ 砥石 PVA 90*13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65020507
品番
80001220
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ミニハイスケアー2型専用。中研ぎ専用の砥石で、ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途
木彫全般
粒度
GC100(#100相当)
砥材
PVA
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
90
寸法(Φ×mm)
90×13
適合材
木
注意
※安全のため、使用の際はマスク・ゴーグルを使用ください。