ミニ フエルトバフ 角 70*8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65020543 品番80001250
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ

用途木彫全般 材質羊毛 厚さ(mm)8 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)70 寸法(Φ×mm)大きさ:70×8 適合材 サイズ(mm)角:70×8
注意
※安全のため、使用の際はマスク・ゴーグルを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする