道刃物工業
道刃物工業の 研削砥石
道刃物工業の 弾性研磨砥石
ミニ 砥石 WA 100*13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65020577
品番
80001271
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途
木彫全般
粒度
80K(#80相当)
砥材
WA
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
90
寸法(Φ×mm)
90×13
適合材
木
注意
※安全のため、使用の際はマスク・ゴーグルを使用ください。