道刃物工業
道刃物工業の 手研磨
道刃物工業の 砥石
道刃物工業の ダイヤモンド砥石
工芸アートナイフ専用 砥石セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65020629
品番
80004000
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
工芸アートナイフ専用砥石セット。
用途
ペーパークラフト
セット内容
荒砥石(#800)、仕上げ用ラッピングフィルム(#2000)
砥石サイズ(mm)
130×40×25
適合材
木
フィルム寸法(mm)
216×70