道刃物工業
道刃物工業の 手研磨
道刃物工業の ヤスリ
道刃物工業の 木工用ヤスリ
鬼目ヤスリ 半丸215
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020753
品番
81004012
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
印材の彫刻に最適なやすりです。
適合材
木工
全長(mm)
215
形状
半丸
用途
てん刻、木工用
幅(mm)
11
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×4