道刃物工業
道刃物工業の 手研磨
道刃物工業の ヤスリ
道刃物工業の 木工用ヤスリ
鬼目ヤスリ 丸185
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020778
品番
81004020
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
印材の彫刻に最適なやすりです。
適合材
木工
全長(mm)
185
形状
丸
用途
てん刻、木工用
寸法(Φmm)
3