道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ゴムハン彫刻刀 3本組 S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65020997
品番
81100155
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
消しゴムはんこ専用の彫刻刀で、フィット感抜群のラバークリップ。彫刻刀は細いサイズをそろえたスペシャルサイズ
用途
消しゴムはんこ
付属品
刃先保護キャップ付き
セット内容
印刀曲4.5mm、丸刀小3mm、三角小3mmの3本セット
材質
刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください