ラビースリムゴム(A5サイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65021173 品番81100450
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

厚さ5mm薄手のラビーゴム。初めから薄いのですぐに持ち手付きはんこに出来ます。片面カラーの2層。発色の良い黄色と白です。白い粉はついていないので拭き取りの手間が要りません。 ※画像のコルク、インクは付属しません。

用途消しゴムはんこ 材質TPR(非塩ビ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)150×210 材質(ケース)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする