道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
ラビースタンプ 5色セット (赤ねりけし付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65021277
品番
81101108
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
紙専用のスタンプ台です。重ねて保管できます。ねりけし1個おまけつき。※紙専用になります。布に押して洗うと落ちますのでご了承ください。
用途
紙用スタンプ
セット内容
赤、黄、青、緑、黒のスタンプと掃除用のネリケシ付き
寸法(mm)
スタンプ面:25×25
ケース寸法(mm)
33×33×H19