創作ハケ・ブラシ9点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65021374 品番82001200
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

木版画で多用するハケとブラシのセットです。【創作ハケ】毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。【創作ブラシ】コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。【水刷毛】版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。

用途木版画 セット内容創作ハケ15mm×2本、20mm×2本、24mm×1本、創作ブラシ60mm×3個、水刷毛125mm×1本 材質創作ハケ、ブラシ:馬毛、水刷毛:羊毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする