道刃物工業
道刃物工業の 鎌
道刃物工業の 薄鎌
ひよっこ刃鎌 (全鋼195mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021557
品番
92111161
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。
用途
園芸、雑草刈
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
360