ひよっこ刃鎌 (鋼付180mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65021566 品番92111251
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。鋼付きで刃持ちも長いです。

用途園芸、雑草刈 材質刃先:鋼付き、柄:アブラギリ 刃長(mm)180 柄長さ(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする