道刃物工業
道刃物工業の 鎌
道刃物工業の 鋸鎌
ひよっこ鋸鎌 (全鋼170mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021584
品番
92211141
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。
用途
稲刈り
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
商品説明動画
ひよっこ鋸鎌
参考になった