道刃物工業
道刃物工業の 鎌
道刃物工業の 鋸鎌
ひよっこナワ切り鎌 (120mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021618
品番
92241111
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
刃がノコギリ状になっていて、ザクザクとよく切れます。雑物を切断、稲刈り、冬囲いのロープ切断などにも使用出来ます。また、機械の泥落としなどにも最適です。
用途
ロープ切断、草刈り
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
150
商品説明動画
ひよっこナワ切り鎌
参考になった