道刃物工業
道刃物工業の 鎌
道刃物工業の 鋸鎌
ひよっこ芝生鎌 (85mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021636
品番
92341111
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
芝生鎌は、鋸目の構造が押しに切れ、引くときに引っかかってくるように作っています。芝生の根に張った雑草が簡単に引き抜けます。ご家庭のガーデニングにも最適です。
用途
芝生刈り
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
85
柄長さ(mm)
130
商品説明動画
ひよっこ芝生鎌
参考になった