道刃物工業
道刃物工業の 鎌
道刃物工業の 鋸鎌
ひよっこカット鎌 (鋼付き110mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021654
品番
92421211
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カット鎌は土をえぐって草を刈る鎌です。深くまでえぐれるので根絶やしにすることが出来ます。鋼付きで刃持ちがよいです。
用途
草刈り
材質
刃先:鋼付き、柄:シャンチン
刃長(mm)
110
柄長さ(mm)
110
商品説明動画
ひよっこカット鎌
参考になった