デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65022214 品番KNS70
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

信頼性の高いスイッチング制御を実現。
デジタル圧力スイッチ。
フレキシブルディスプレイ。
10msecの 高速サンプリング。

用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に 仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec〜10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷) 材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10〜60(温度保証範囲) 電源AC85〜264V、47〜63Hz/5W 精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit 接続ねじG1/4 破壊圧力(MPa)210 耐圧(MPa)140 保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時) 機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他 表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm) 測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体) 保存温度範囲(℃)-20〜85 サンプリング速度0.01sec〜600sec 圧力レンジ(MPa)0.0 〜 70.0 長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値) 耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500 使用湿度範囲(%RH)35〜85(但し結露無き事)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする