CO2モニター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65023036 品番3R-COTH01
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

付属品USBケーブル 寸法(mm)136×78×86 質量(g)約220 入力電圧(V)DC5 測定方法NDIR式 温度測定範囲(℃)約-10〜60 湿度測定範囲(%)約5〜99 測定ガス二酸化炭素 充電時間(時間)約4〜5 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)約400〜5000(CO2濃度) バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池 充電方式microUSB モニタLCDモニター 使用時間(時間)約9 補正機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする