高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65023219 品番マーベル003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様データロガー有り 質量(g)195 電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±80ppm(0〜2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28 測定ガス二酸化炭素 表示LED緑:800ppm未満・黄:800〜999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0〜5000 使用条件温度:0〜50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 アラーム有り パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
注意
※充電・電池式ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65023219
2022-03-29
用途:
学生実験室で使用
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

冬の暖房時は、結構すぐに1000 ppmに迫ることがわかり、換気の具体的な動機付けになりました。Covid-19下では、必需品かと思います。今度は、研究室の実験室にも設置して、同様に換気のチェックをする他、温度や湿度もなかなか正確そうだなので、実験室の室温モニターにも使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする