ノーブランド
ノーブランドの 物品棚/収納用品
ノーブランドの 軽・中量棚
ノーブランドの 軽・中量棚用オプション
NCラック用追加棚板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65023727
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段数を増やしたいお客様へ!
質量(kg)
2.1
色
黒
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:MAX70(平均静止荷重)
棚段数(段)
1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
87.5×45
注意
※取り付け金具付きです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760