BKFクリームスイーツパック/マット(100枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)130 サイズ9 注文コード65024393 品番BKC-OB9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は幅・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

マット仕上げの優しい半透明とデザイン文字の組み合わせが絶妙な
楽しいガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
パック正面にあらわれた文字は、邪魔にならないシンプルなデザイン
なので、どんなお菓子とも相性抜群です。

仕様片面デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応/サイドシール 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明] 幅(mm)130 厚さ(mm)0.055 クリーム サイズ9 高さ(mm)155 寸法(幅W×高さH)(mm)130×155
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする