BKFスイーツパック/マット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)100 サイズ3 高さ(mm)135 注文コード65024436 品番BKF-OB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は幅・サイズ・高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

マット仕上げの優しい半透明とデザイン文字を組み合わせたガス袋
(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
パック正面にあらわれた文字は、邪魔にならないシンプルなデザイン
なので、どんなお菓子とも相性抜群です。

仕様片面デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明] 幅(mm)100 厚さ(mm)0.055 ホワイト サイズ3 高さ(mm)135 寸法(幅W×高さH)(mm)100×135
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65024454
2023-06-25
用途:
マフィン包装
その他業種

10号グラシンカップのきのこ型マフィンを入れるのに良いサイズです。
マットなのでツルツルして少し入れにくいのが難点。
出来ればこのサイズのクリアがあればとても良いです。
あとお値段もう少し安いと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする