※単体画像
HEADS(ヘッズ)
サテンリボンゴムタッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
サイズ
S
色
ゴールド
注文コード
65026807
品番
SAG-TR3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
全長(mm)
リボン:540
色
ゴールド
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:140×100