アビテ
アビテの プランター・鉢
アビテの 鉢・プランター・ポット
アビテの 鉢・ポット
アニマル・ポット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
トラ
注文コード
65028067
品番
CG-001-TO
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
かわいくて、思わず微笑んでしまう、ゆるキャラの癒されポット。
多肉植物、花の苗など、どんな種類の植物にもピッタリ。
底面に水抜き穴有り。
仕様
水抜き穴あり
材質
陶器
色(柄)
トラ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×90