WO-501-AA タブレビトン・ボックススツール アビテ 65029013 WO-501-AA タブレビトン・ボックススツール アビテ 65029013 WO-501-AA タブレビトン・ボックススツール アビテ 65029013

タブレビトン・ボックススツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65029013 品番 WO-501-AA
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ステンシル風プリントを施したヴィンテージドラム缶のボックススツール。
木の蓋を開けると中は収納スペース。
様々なテイストの家具とマッチして、こなれた雰囲気を演出してくれます。
耐荷重量:約80kg

シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×305×410 材質アイアン、ウッド 耐荷重(kg)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×305×410(取手部分含まず) 素材アイアン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする