WO-501-BK タブレビトン・ボックススツール アビテ 65029038 WO-501-BK タブレビトン・ボックススツール アビテ 65029038 WO-501-BK タブレビトン・ボックススツール アビテ 65029038

タブレビトン・ボックススツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65029038 品番WO-501-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ステンシル風プリントを施したヴィンテージドラム缶のボックススツール。
木の蓋を開けると中は収納スペース。
様々なテイストの家具とマッチして、こなれた雰囲気を演出してくれます。
耐荷重量:約80kg

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×305×410 材質アイアン、ウッド 耐荷重(kg)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×305×410(取手部分含まず) 素材アイアン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする