アビテ
アビテの 店舗運営用品
アビテの ショッピングカート・かご・バッグ
アビテの 買い物かご・バッグ
ワイヤーファブリック・バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65029257
品番
FW-601-IV
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブラックアイアンが格好いい!
カジュアルテイストのバスケット。
布は取り外し可能。
全2色展開
材質
アイアン、布部:ポリエステル、綿
色
アイボリー
サイズ
S
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×250×165(取手部分含まず)