FW-601-NV ワイヤーファブリック・バスケット アビテ 65029266 FW-601-NV ワイヤーファブリック・バスケット アビテ 65029266 FW-601-NV ワイヤーファブリック・バスケット アビテ 65029266

ワイヤーファブリック・バスケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65029266 品番 FW-601-NV
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラックアイアンが格好いい!
カジュアルテイストのバスケット。
布は取り外し可能。
全2色展開

材質アイアン、布部:ポリエステル、綿 ネイビー サイズS 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×250×165(取手部分含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする