FW-602-IV ワイヤーファブリック・バスケット アビテ 65029275 FW-602-IV ワイヤーファブリック・バスケット アビテ 65029275 FW-602-IV ワイヤーファブリック・バスケット アビテ 65029275

ワイヤーファブリック・バスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65029275 品番 FW-602-IV
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブラックアイアンが格好いい!
カジュアルテイストのバスケット。
布は取り外し可能。
全2色展開

材質アイアン、布部:ポリエステル、綿 アイボリー サイズM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×180(取手部分含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする