アビテ
アビテの 収納家具
アビテの 収納ボックス
アビテの バスケット
ウールー・バスケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カーキ
サイズ
M
注文コード
65030009
品番
YY-602-KH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな柳と綿のコラボレーション。
色んな場面でご使用いただける収納バスケット。
全3色展開。
材質
表生地:綿(PEコーティング)、ポリエステル、ハンドル:柳、アイアン、底板:リサイクル紙、不織布
色
カーキ
サイズ
M
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×270×220(取手部分含まず)