YY-603-BL ウールー・バスケット アビテ 65030018 YY-603-BL ウールー・バスケット アビテ 65030018

ウールー・バスケット

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー サイズL 注文コード65030018 品番YY-603-BL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな柳と綿のコラボレーション。
色んな場面でご使用いただける収納バスケット。
全3色展開。

材質表生地:綿(PEコーティング)、ポリエステル、ハンドル:柳、アイアン、底板:リサイクル紙、不織布 ブルー サイズL 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×300(取手部分含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-30
用途:
アウトドア
その他業種

アウトドアに使用しようと思ってるのでフタがあればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする