アビテ
アビテの 収納家具
アビテの 収納ボックス
アビテの バスケット
トゥジュール・ストレージボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
サイズ
ワイド
注文コード
65030158
品番
LR-003-GR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お家時間を快適に。
シンプルデザインに厚手の丈夫なキャンバス生地。
小物や衣服の整理に。
インテリアツールとしても使っていただける収納バスケット。
全2色の3サイズ展開。
材質
表生地:綿、裏地:ポリエステル
色
グリーン
サイズ
ワイド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×150(取手部分含まず)