NJ-501-CU ドゥバーズ・キャンパストート アビテ 65030465 NJ-501-CU ドゥバーズ・キャンパストート アビテ 65030465

ドゥバーズ・キャンパストート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65030465 品番 NJ-501-CU
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カジュアルだけど大人っぽく、大人っぽいけど気取らない。
そんなカジュアル&ベーシックなキャンバス風生地のバッグ。
お買い物のエコバッグにも。開口部はファスナー仕様。
マチの外側両面に500mLペットボトル収納可能なオープンポケット付き。
全7色展開。

材質表生地:綿、合皮部:ポリウレタン、内張:ポリエステル クミン サイズL 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(取手部分含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする