NJ-501-CA ドゥバーズ・キャンバストート アビテ 65030499 NJ-501-CA ドゥバーズ・キャンバストート アビテ 65030499

ドゥバーズ・キャンバストート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65030499 品番NJ-501-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルだけど大人っぽく、大人っぽいけど気取らない。
そんなカジュアル&ベーシックなキャンバス風生地のバッグ。
お買い物のエコバッグにも。開口部はファスナー仕様。
マチの外側両面に500mLペットボトル収納可能なオープンポケット付き。
全7色展開。

材質表生地:綿、合皮部:ポリウレタン、内張:ポリエステル キャメル サイズL 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(取手部分含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする