エンジンコンプレッサ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031016 品番DIS-80LBE-C
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798,000円となります。
参考基準価格(税別)¥3,090,000 販売価格(税込) ¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ!
高性能アフタクーラ搭載
吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。
エコベース搭載の環境対応ボディ
独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要

吐出空気量(m3/min)2.2 制御圧力(MPa)0.7 騒音値(dB)94 幅(mm)710 高さ(mm)845 奥行(mm)1530 質量(kg)(整備)393 仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)358 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする