エンジンコンプレッサ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031034 品番DIS-140LB-C
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198,000円となります。
参考基準価格(税別)¥3,870,000 販売価格(税込) ¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比)
高性能アフタクーラ搭載
サービスコック20A×3個装備

吐出空気量(m3/min)3.9 制御圧力(MPa)0.7 騒音値(dB)92 幅(mm)875 高さ(mm)1050 奥行(mm)1700 質量(kg)(整備)715 仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)625 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする