エンジンコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031077 品番DIS-80VPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,040,000

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
吐出圧力は1.27〜0.70MPa、吐出空気量は7.8〜9.3m3/minを自在に設定できます。
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。
2tトラック(ブーム収納状態)積載できます。
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機

吐出空気量(m3/min)7.8〜9.3 制御圧力(MPa)0.7〜1.27 騒音値(dB)97 幅(mm)1250 高さ(mm)1300 奥行(mm)2270 質量(kg)(整備)1600 仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)1400 燃料タンク容量(L)170 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3B コンプレッサー油量(L)35 空気槽容量(m3)0.11 サービスコック50A×1 20A×3 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする