BL-301LW エンジン投光機 デンヨー 65031147

エンジン投光機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台注文コード65031147品番BL-301LW
参考基準価格(税別)¥680,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

瞬時再点灯!いざという時に便利です。
両側車輪ブレーキ&アウトリガー付
収納もコンパクト!2段積み可能です。
90~300Wの連続調光ができます。
300Wの大光量!最大126Lm/Wを超える高効率素子採用

電圧(V)AC100~240全光束(Lm)45000/300W、16000/90W定格ランプ電力(W)300×1全長×全幅W×全高(mm)1050×1000×2750乾燥質量(kg)38.8ランプの種類LED
注意
発電機は別売りとなります。(GE-900SS-IV、GE-1600SS-IVが搭載可能です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする