高所作業車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031235 品番HW-580X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,230,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライドデッキで、張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
高速・低速の2段階走行が可能
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適

最大積載荷重(kg)250 全長×全幅W×全高(mm)1780×820×1990 作業床高さ(m)(最大)5.8 スライド幅(mm)840 質量(kg)(整備)1200 駆動方式油圧モータ 昇降方式シザースリンク 走行タイプホイール式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする