デンヨー
デンヨーの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
デンヨーの 昇降式作業台
高所作業車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031244
品番
HW-790X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライドデッキで、張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
高速・低速の2段階走行が可能
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適
最大積載荷重(kg)
400
全長×全幅W×全高(mm)
2400×1150×2200
作業床高さ(m)
(最大)7.9
スライド幅(mm)
1000
質量(kg)
(整備)2100
駆動方式
油圧モータ
昇降方式
シザースリンク
走行タイプ
ホイール式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。