負荷試験装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031305 品番LE-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780,000

45/60kVAクラス発電機に最適な負荷試験装置
屋外仕様なので現場への持ち込み・移動も対応します。
小型・軽量設計&車輪付きなので現場への持込み・移動スムーズ
上部カバーは開閉式で、閉まっている時は使用できない安全機構付

容量(kW)50/60 定格電圧(V)200/220 全長×全幅W×全高(mm)1005×724×1177 乾燥質量(kg)195 測定電流3〜144/3〜157A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする