負荷試験装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031314 品番LE-330D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,160,000

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。
並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。
過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備
軽量コンパクト設計
高品質・長寿命です。

容量(kW)220/270 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)1900×1400×1700 乾燥質量(kg)1150 測定電流30〜640/33〜710A、15〜320/16.5〜355A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする