仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)785
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)87.7
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040
乾燥質量(kg)705
燃料タンク容量(L)70
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次