エンジン発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031664 品番DCA-150LSKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,280,000

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2820 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2550 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)63/66 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする